Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Arlina 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Arlina 60
SLV Arlina 60
SLV Arlina 60
SLV Arlina 60
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98411470
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Besonders angenehmes Licht für Ihre Räumlichkeiten erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Wandaufbauleuchte ARLINA 60. Die Wandaufbauleuchte ARLINA 60 ist mit einem CRI-Wert von größer gleich 80 bestens für die Beleuchtung von Verkaufs- oder Büroräumen geeignet. Mit einer zu erwartenden Lebensdauer von 30.000 Stunden, ist diese Wandaufbauleuchte ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
670 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
2070 g
Lampen
Gesamtleistung
23 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67.39 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002240
ab € 134,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.