Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Brennenstuhl 1294870140 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98887851
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870140
EAN/GTIN:
     4007123672080
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Die smarte brennenstuhl®Connect WIFI LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphähre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. lesen, Stehlampe, Küche, Wohnzimmer. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfodert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

- Farbtemperatur: 3000K - 6500K
- Leistungsaufnahme: 5,5W
- Lampenfassung: E14
- Lichtstrom: 430lm
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Schalten von überall mit Remote Access
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5.5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Sonstige Funktionen
Helligkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
110 mm
Länge (mm)
35 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
430 lm
Lampenleistung
5.5 W
Lampenlebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Timer
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870272
ab € 9,22*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870271
ab € 11,89*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870273
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.