Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos M Reduzierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos M Reduzierring
SLV Numinos M Reduzierring
SLV Numinos M Reduzierring
SLV Numinos M Reduzierring
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99040347
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Der Einbaurahme, der Numinos® M Serie, ist der Start zu einem professionellen, flexiblen Deckeneinbausystem für Hohldecken mit einer Materialstärke von 3 - 30 mm und ist für den Einsatz der Numinos® M Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Befestigungstyp
Wand
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
804 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Länge (mm)
240 mm
Breite
240 mm
Höhe
53 mm
Sonstige Funktionen
Hue Bridge Befestigungsart
Wand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003553
ab € 45,65*
Zubehör
SLV
1003560
ab € 45,54*
Zubehör
SLV
1003561
ab € 45,57*
Zubehör
SLV
1003565
ab € 45,51*
Zubehör
SLV
1003572
ab € 45,45*
Zubehör
SLV
1003573
ab € 45,71*
Zubehör
SLV
1003577
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.