Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDR 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDR 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TDR 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99098127
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,484*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,957*
€ 32,07883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,717*
€ 30,60323
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,461*
€ 30,29859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,205*
€ 29,99395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,948*
€ 29,68812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,886*
€ 28,42434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,824*
€ 27,16056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,484*
€ 23,18596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.