Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 1-4813SM Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 1-4813SM Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMR 1-4813SM Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99098480
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1-4813SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
67 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
2.9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,302*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,808*
€ 16,43152
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,632*
€ 15,03208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,302*
€ 12,25938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 1-4813WISM
ab € 13,74*
Ähnlich
Traco
TRN 1-4813SM
ab € 9,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.