Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDN 5-2413WISM Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDN 5-2413WISM Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TDN 5-2413WISM Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99099799
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDN 5-2413WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
333 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
13.2 mm
Gewicht
2.7 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-132
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.