Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99102020
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053661699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Absauggerät Zero Smog 4V
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.601,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,19*
€ 2.052,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,48*
€ 2.043,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,04*
€ 1.999,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,03*
€ 1.907,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,55*
€ 1.905,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.