Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 30-4810 Elektrischer Umwandler 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 30-4810 Elektrischer Umwandler 23 W
Traco Power THN 30-4810 Elektrischer Umwandler 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99102966
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 30-4810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
23 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
7000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,819*
€ 78,32461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THN-HS1
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.