Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 30-2415 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 30-2415 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power THN 30-2415 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99103009
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 30-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-059
ab € 1,70*
Zubehör
Traco
THN-HS1
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.