Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 30-4813 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 30-4813 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power THN 30-4813 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99104713
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 30-4813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,465*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,225*
€ 76,42775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,489*
€ 73,17191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,465*
€ 61,24335
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THN HS1
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.