Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 15-4810WIR Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 15-4810WIR Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power THN 15-4810WIR Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99108437
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 15-4810WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,352*
€ 59,91888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,292*
€ 58,65748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,815*
€ 56,89985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,338*
€ 55,14222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-047
ab € 1,81*
Zubehör
Traco
THN-HS1
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.