Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 2-4813WIN Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 2-4813WIN Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TMR 2-4813WIN Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99113187
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 2-4813WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
134 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.3 mm
Tiefe
21.8 mm
Höhe
11.2 mm
Gewicht
4.66 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEC 2-2413
ab € 7,62*
Ähnlich
Traco
TEC 2-4813
ab € 7,70*
Ähnlich
Traco
TEC 2-4813WI
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.