Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM41CC223R2A3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM41CC223R2A3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Murata NFM41CC223R2A3L Kondensator Grau, Braun Festkondensator Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99118341
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM41CC223R2A3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Grau, Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
4.6 mm
Breite
1.6 mm
Höhe
1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,201*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.