Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter
ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter
ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter
ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter
ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter
ACT USB-Hub 7 Anschlüsse, Ein/Aus-Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99147892
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6215
EAN/GTIN:
     8716065490978
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Schließen Sie mit dem 7-Port-USB-Hub AC6215 7 USB-A-Geräte an Ihren Laptop an. Der Hub verfügt über einen EIN/AUS-Schalter, mit dem Sie alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig aktivieren und deaktivieren können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
107 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.65 m
Energie
Netzteiltyp
USB/AC
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.