Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MOD.84TZSA Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MOD.84TZSA Metrisch
Facom ‎MOD.84TZSA Metrisch
Facom ‎MOD.84TZSA Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99156710
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.84TZSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgewicht
1080 g
Merkmale
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,25* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.75-1
ab € 94,47*
Ähnlich
Facom
MOD.89TXA
ab € 53,73*
Ähnlich
Facom
MODM.75
ab € 140,28*
Ähnlich
Facom
MODM.84TZSA
ab € 55,42*
Ähnlich
Facom
MODM.89TXA
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.