Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT ‎DT70710-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT ‎DT70710-QZ
DeWALT ‎DT70710-QZ
DeWALT ‎DT70710-QZ
DeWALT ‎DT70710-QZ
DeWALT ‎DT70710-QZ
DeWALT ‎DT70710-QZ
DeWALT ‎DT70710-QZ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99158967
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70710-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
ASIN
B07QK8W544
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
240 g
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, metallbohrersatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 65 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.