Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎225.6J2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎225.6J2
Facom ‎225.6J2
Facom ‎225.6J2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99158982
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     225.6J2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrermaterial
Gehärteter Stahl
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3JA4
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
20 g
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.