Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb ‎429690


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb ‎429690
kwb ‎429690
kwb ‎429690
kwb ‎429690
kwb ‎429690
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99159507
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     429690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der kwb 18-tlg. Bohrersatz bietet eine spezialisierte Auswahl für Metall, Stein und Holz. Enthalten sind 6 HSS-Bohrer (3-10 mm) für Metall, die durch hohe Härte und Wärmebeständigkeit in Eisen und Stahl bestechen. Für Stein und Beton sind 6 HM-Bohrer mit HM-Spitzen für außerordentliche Härte und Verschleißfestigkeit enthalten. Zusätzlich umfasst das Set 6 Karbonstahlbohrer für Holz, die Präzision und Sauberkeit in Weich- und Hartholz garantieren. Komplettiert wird das Set durch eine Runddose mit transparentem Deckel und grauem Einsatz zur sicheren Lagerung und Schutz der Bohrer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Logistikdaten
ASIN
B001BAW6CS
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
389 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,57667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.