Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
DELL Wiederaufladbarer aktiver Premier Stift – PN7522W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99160564
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-PN7522W
EAN/GTIN:
     5397184635414
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Ein wiederaufladbarer Premium Active Pen mit bis zu 40 Tagen Akkulaufzeit mit einer einzigen Akkuladung und einer Tile-Ortungsfunktion für absolute Sorgenfreiheit ermöglicht natürliches Schreiben und präzises Gestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.5 g
Breite
10.16 mm
Tiefe
10.16 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Laptop
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Latitude 9520 2-in-1, Latitude 9510 2-in-1, Latitude 9430 2in1, Latitude 9420 2-in-1, Latitude 9410 2-in-1, Latitude 7430 2in1, Latitude 7420 2-in-1, Latitude 7410 2-in-1, Latitude 7410 2-in-1 Chrome Enterprise*, Latitude 7330 2in1, Latitude 7320 Detachable, Latitude 7320 2-in-1, Latitude 7310 2-in-1, Latitude 7210 2-in-1, Latitude 5330 2in, Latitude 5320 2-in-1, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chrome, Latitude 3330 2in1, XPS 9310 2-in-1, Inspiron 7620 2in1, Inspiron 7420 2in1, Inspiron 7425 2in1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Batteriereichweite
960 h
Akku-/Batteriekapazität
45 mAh
Knopfanzahl
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 573,87*
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 709,74*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.237,26*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 1.000,02*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 907,43*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 871,20*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 991,72*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.484,24*
Zubehör
Dell
D6R6F
ab € 1.652,57*
Zubehör
Dell
V2C3C
ab € 1.325,18*
Zubehör
Dell
GV6VR
ab € 1.765,55*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.576,79*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.138,70*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.564,83*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 935,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.