Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN
Honeywell PX45A Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99160642
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX45A02000000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
12610 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
213 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
110 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.407,33*
€ 2.864,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,38*
€ 2.845,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.340,37*
€ 2.785,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,93*
€ 2.753,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,74*
€ 2.736,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
PX45A00000000300
ab € 2.221,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.