Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Liebherr CBNstd 579i Peak Freistehend 362 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99180636
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     CBNSTD 579I_992635851
EAN/GTIN:
     4016803057543
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
BioFresh mit HydroBreeze
Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

InfinitySpring
Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
104 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
362 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
226 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.619 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
2015 mm
Gewicht
167000 g
Breite bei geöffneter Tür
609 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1217 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
259 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Flaschengestelle
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
2087 mm
Paketgewicht
179000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.316,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.550,69*
€ 3.035,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.516,36*
€ 2.994,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,91*
€ 2.866,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,80*
€ 2.798,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,69*
€ 2.756,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.