Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TABOOKPRO11K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TABOOKPRO11K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
SBS TABOOKPRO11K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
SBS TABOOKPRO11K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
SBS TABOOKPRO11K Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99181340
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TABOOKPRO11K
EAN/GTIN:
     8018417335884
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart BookCase ist die Schutzhülle, die Charme mit Schutz sowie stilvolles Design mit Funktionalität verbindet.

Diese universelle Hülle für Tablets mit Bildschirmen von 9" bis 11" zeichnet sich durch die Gebrauchs-Unmittelbarkeit des Magnetverschlusses aus.

Das Innere besteht aus weicher Mikrofaser, so dass das Gehäuse des Tablets nicht beschädigt wird.

Dank der Standfunktion können Sie bequem Fotos und Videos ansehen oder Videoanrufe oder Tutorials verfolgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, PU-Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
350 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
180 mm
Versandkartonslänge
300 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2180 g
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.