Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks airFiber 60 HD Netzwerkbrücke 1800 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99182743
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF60-HD-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquiti wlan bridge
wlan bridge
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
Modern Web Browser or Android/iOS Smartphone
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
38 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 131 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
1800 g
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
12000 m
Wireless LAN Funktionen
Frequenzband
60 GHz
Signalstärke
25 dbm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2950 g
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE, terragraph
Speicher
RAM-Kapazität
2000 MB
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Material
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN
Power-LED
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
18 W
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.