Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanberg WF01-6409-00B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99190209
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6409-00B
EAN/GTIN:
     5901969430110
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 V
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Metall
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
521.35 mm
Gewicht
19720 g
Montagetiefe (max.)
379.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.