| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-99203668 Herst.-Nr.: 15020028207 EAN/GTIN: 4025113174154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FLEXAquick Kunststoffverschraubungen Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polyamid | ![](/p.gif) | Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Verbindender thread type | PG7 | ![](/p.gif) | Gewindelänge | 9.5 mm | ![](/p.gif) | Außendurchmesser | 10 mm | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69K | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 120 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 33 mm | ![](/p.gif) | Breite | 17 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 34 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 5.6 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Kadmium, Halogen, Silikon | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |