Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED Splash Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3,2 W F Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa LED Splash Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3,2 W F Grün
Hansa LED Splash Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3,2 W F Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99274672
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     41-5010.711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
660 g
Sockelbreite
130 mm
Höhe (max)
330 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Material
ABS, Metall
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Büro, Studie
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Helligkeitseinstellung
Ja
Anzahl der Helligkeitseinstellungen
3
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
3.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
300 lm
Lichtstärke
1200 Lux
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Höhenverstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Flexibler Arm
Ja
Kabellänge
1.6 m
Drehen
Ja
Drehung in jede Richtung
Ja
Klappbarer Kopf (nach unten und oben)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.713
ab € 19,81*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,24*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.710
ab € 19,21*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.