Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom D.79A Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom D.79A Drahtschneider
Facom D.79A Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348413
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     D.79A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
drahtschneider facom
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3K4E
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
86.6 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 230mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.