Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DM.F Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom DM.F Drahtschneider
Facom DM.F Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348414
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DM.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
drahtschneider facom
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B006HVAIO4
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
172 mm
Breite
65 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
DM.MUB-APB
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.