Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
eSTUFF ES685014-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99354780
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685014-BULK
EAN/GTIN:
     5704174860617
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S7 FE
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.