Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601481000 Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0601481000 Nagler Akku
Bosch 0601481000 Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99372666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 481 000
EAN/GTIN:
     4059952548050
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch
akku nagler
Produkt-Highlights
Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface (HMI) ausgestattet.

Ausstattung und Anwendung
Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Zusätzliche Informationen
Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stiftkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge. Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen. Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
105
Nagellänge (min.)
32 mm
Nagellänge (max.)
64 mm
Nagelstärke (min.)
1.6 mm
Kopfdurchmesser
1.6 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Aufhängbar
Ja
Trockenfeuer-Sperre
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 256 549
ab € 10,82*
Sonstiges
Bosch
1608620056
ab € 1,92*
Sonstiges
Bosch
2608620012
ab € 2,04*
Sonstiges
Bosch
2608570084
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.