Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601481100 Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0601481100 Nagler Akku
Bosch 0601481100 Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99372699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 481 100
EAN/GTIN:
     4059952581699
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch gnh 18v
akku nagler
Produkt-Highlights
Der Akku-Stauchkopfnagler GNH 18V-64 Professional ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung von Weichholz, Hartholz oder Verbundmaterial. Dieser Akku-Nagler braucht weder Kompressor und Luftschlauch, noch eine teure Gaskartusche – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Für höchste Genauigkeit kann die Versenktiefe beim GNH 18V-64 präzise eingestellt werden.

Ausstattung und Anwendung
Zu seinen Anwendungsbereichen gehören Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Zusätzliche Informationen
Der GNH 18V-64 Professional bietet eine Einzelschussauslösung für Stiftkopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm. Das neue Design des Akku-Naglers erlaubt es dem Anwender, das Werkzeug bei Arbeitsunterbrechungen bequem abzulegen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
105
Nagellänge (min.)
32 mm
Nagellänge (max.)
64 mm
Nageldicke (max)
1.6 mm
Kopfdurchmesser
1.6 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Aufhängbar
Ja
Trockenfeuer-Sperre
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler bosch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,90*
€ 433,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.