Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom U.23D6 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom U.23D6 Schraubenziehereinsatz
Facom U.23D6 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467341
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.23D6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
facom abziehersatz
abziehersatz 2teilig
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6546
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.