Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic PM9600-HP433RB Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99468361
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
PM9600-HP433RB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Rückverfolgbarkeit - mit Sicherheit!
Der 9600 ist das Spitzenmodell unter den industriellen Handscannern der meistverkauften PowerScan-Serie von Datalogic. Er erfüllt mühelos Ihre Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit. Denn die lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Fertigung, der Intralogistik und im Einzelhandel hat für Unternehmen, die sich um die Erfüllung der Lieferanforderungen von Verbrauchern bemühen, oberste Priorität. Dafür benötigen Sie ein robustes und zuverlässiges Gerät. Dieser Scanner mit Schutzart IP65 und IP67 übersteht Stürze aus 2,5 m Höhe auf Beton. Der Trigger bietet eine Belastbarkeit von bis zu 10 Millionen Auslösevorgängen. Die induktive Ladetechnologie eliminiert zudem Fehlfunktionen und Geräteausfälle, die auf verschmutzte, korrodierte oder defekte Ladekontakte zurückzuführen sind.
Zukunftssichere Konnektivität
Der PowerScan 9600 verfügt über alle bewährten Funktionen der industriellen Handheld-Scanner von Datalogic – und zusätzlich über eine integrierte industrielle Konnektivität, die eine einfache Verbindung mit einem PC, Industrie-PC, Tablet oder einer SPS ermöglicht. Es sind keine Fremdgeräte erforderlich, da die Kommunikationsmodule in der Ladestation und bei der kabelgebundenen Version inline austauschbar sind. Die Plug-and-Play-Architektur hilft dabei, die Netzwerkintegrität aufrechtzuerhalten, und ist einfach zwischen RS-232, USB, USB-C, Ethernet, Ethernet I/P oder Profinet konfigurierbar. Zukünftige Standards oder Änderungen an Ihrer Netzwerkeinrichtung lassen sich innerhalb weniger Minuten einfach anpassen.
Sie haben die Power in der Hand
Die 9600er-Serie bietet drei verschiedene Leistungsstufen, je nach Anwendung, mit Leseraten, die 20 % schneller sind als bei Produkten anderer Hersteller. Das Standard-Range-Modell ist mit einer Kamera ausgestattet, die Low Density 1D-und 2D-Codes innerhalb normaler Lesereichweiten erfasst. Für größere Lesedistanzen wählen Sie den High Performance Reader mit einer Doppelkamera. Einzigartig bei Datalogic ist das Document Capture-Modell, das Farbbilder zur Qualitätskontrolle oder zur Unterschriftenbestätigung aufnimmt. Wie alle Datalogic-Scanner bietet die 9600er-Serie eine sanfte Weißlichtbeleuchtung und bestätigt erfolgreich erfasste Codes mit dem "Green Spot" - auch bei beschädigten oder verschmutzten Barcodes.
Eine neue Stufe Drahtlos
Industrie- und Lagerumgebungen sind im Regelfall rau und die Verwendung einer großen Anzahl von mit Wi-Fi und Bluetooth® ausgestatteten Geräten in einem Bereich kann die Leistung beeinträchtigen und zu Ausfallzeiten führen. Datalogic empfiehlt die Verwendung seines proprietären Schmalband-Funksystems - STAR. Ohne die Möglichkeit von Interferenzen mit anderen Netzwerken und mit einer erweiterten Kommunikationsreichweite, die vollständig bidirektional ist, ist ein fehlerfreier Betrieb garantiert. Im Gegensatz zu Bluetooth, wo maximal 7 Geräte mit einer einzigen Basisstation verbunden werden können, wird diese Zahl mit STAR auf 16 Geräte mehr als verdoppelt. Die Bediener können sich frei in großen Arbeitsbereichen bewegen, Gegenstände scannen, Daten über die eingebaute Tastatur eingeben und sofortiges Feedback vom Host auf dem großen, hellen OLED-Display empfangen.
Optimieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten
Datalogic legt großen Wert auf eine langfristige Geräteleistung und hat daher die PowerScan 9600-Serie mit mehreren kostensparenden Funktionen ausgestattet. Eine intelligente Akku-Technologie maximiert und optimiert die Ladeeffizienz und gibt Aufschluss über den Zustand des Akkus. Die Ladestation verfügt über eine kabellose Ladetechnologie, wodurch die Möglichkeit eines schlechten oder fehlenden Ladevorgangs aufgrund von beschädigten oder verschmutzten Kontakten - der häufigste Fehler bei herkömmlichen Ladestationen – eliminiert wird. Diese neuen Ladestationen liefern sogar Informationen über den Zustand des Geräts. Planen Sie auf dieser Basis Ihre vorbeugenden Wartungen, um ungeplante Ausfallzeiten aufgrund unerwarteter Störungen zu vermeiden. Diese einfachen, aber leistungsstarken Zusatzfunktionen senken die Gesamtbetriebskosten um bis zu 15%. Der PowerScan 9600 ist die optimale Wahl, wenn es um höchste Flexibilität und extreme Zuverlässigkeit geht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
3.2 h
Eingangsspannung
5 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
480 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
425 g
Breite
79 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
198 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher, Staubresistent, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Druckkontrast
15 %
Vibrationsfunktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
RJ-45, RS-232, USB
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
China Post, Code 128, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
630 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-52 - 52 °
Gierlesewinkel
-52 - 52 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 531,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,35*
€ 704,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,81*
€ 682,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,01*
€ 673,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 8-0935 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic BC9600
Datalogic
BC9600-433
ab € 231,28*
Zubehör
Datalogic BC9630-433 Barcodeleser-Zubehör Ladeadapter
Datalogic
BC9630-433
ab € 247,95*
Zubehör
Datalogic BC9681 Ladestation für Barcode-Scanner
Datalogic
BC9681-433-N100
ab € 488,73*
Zubehör
Datalogic BC9681 Ladestation für Barcode-Scanner
Datalogic
BC9681-433-N200
ab € 488,44*
Zubehör
Datalogic CAB-548 Barcodeleser-Zubehör Verlängerungskabel
Datalogic
CAB-548
ab € 17,16*
Zubehör
Datalogic CAB-549 Barcodeleser-Zubehör Verlängerungskabel
Datalogic
CAB-549
ab € 20,71*
Zubehör
Datalogic CAB-551 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-551
ab € 31,23*
Zubehör
Datalogic CAB-552 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-552
ab € 8,63*
Zubehör
Datalogic CAB-553 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
CAB-553
ab € 20,58*
Zubehör
Datalogic CAB-557 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
CAB-557
ab € 27,12*
Zubehör
Datalogic CM9630 Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
CM9630
ab € 28,58*
Zubehör
Datalogic CM9631 Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
CM9631
ab € 40,48*
Zubehör
Datalogic HLD-P096 Barcodeleser-Zubehör Halter
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,21*
Zubehör
Datalogic HLS-P080 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Datalogic
HLS-P080
ab € 36,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen