Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99716208
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9L63A
EAN/GTIN:
     190017587882
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3800 g
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
48 - 60 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
928 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
288 Gbit/s
Durchgang
180 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.332,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.641,42*
€ 5.523,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.608,32*
€ 5.483,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.461,82*
€ 5.309,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.386,64*
€ 5.220,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.332,45*
€ 5.155,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.