Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Brilliant Tools BT180000 Werkbank Tragbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99832881
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT180000
EAN/GTIN:
     4042146863695
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Die BRILLIANT TOOLS 4in1 Universal Werkbank BT180000 ist universell einsetzbar. Durch ihre höhenverstellbaren Standfüße lässt sie sich blitzschnell von einem funktionellen Arbeitstisch zu einem stabilen Tritt-Hocker, einem Transportroller oder einem Rollbrett umbauen. Mittels der an den Seiten angebrachten Hebelverschlüssen kann parallel dazu die Plattform je nach Einsatz gewendet werden. Sollten Sie die Universal-Werkbank nicht mehr benötigen, verstauen Sie diese einfach platzsparend in der Werkstatt oder Garage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Belastungsfähigkeit flache Schublade
120 kg
Belastungsfähigkeit hohe Schublade
150 kg
Lenkrollen
Ja
Anzahl der festen Lenkrollen
2 Rad/Räder
Anzahl der drehbaren Lenkrollen
2 Rad/Räder
Einfache Aufbewahrung
Ja
Zertifizierung
TÜV
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
1170 mm
Höhe
795 mm
Höhenanpassungsrate
125 - 795 mm
Gewicht
17700 g
Zusammengeklappte Breite
520 mm
Gefaltete Tiefe
890 mm
Zusammengeklappte Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.