Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Vidoora VD 720-L aa Video-Zugangssystem Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Vidoora VD 720-L aa Video-Zugangssystem Anthrazit
Grothe Vidoora VD 720-L aa Video-Zugangssystem Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99856906
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Checke bequem vom Sofa oder von unterwegs, wer vor der Haustür steht. Du entscheidest per App, ob der Gast rein darf, oder ob du gerade nicht erreichbar bist.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 32 Pixel
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
IK-Kodex
IK07
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
210 g
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
93 °
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
8 - 12 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.