Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar AC-5552 Klimagerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Tristar AC-5552 Klimagerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99897329
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     AC-5552
EAN/GTIN:
     8712836969506
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Das Tristar AC-5552 Klimagerät kann das ganze Jahr über verwendet werden: An warmen Sommertagen sorgt dieses Klimagerät für willkommene Kühle, doch Sie können auch seine Heizfunktion nutzen, wenn es kälter wird. Das Gerät sorgt also stets für eine angenehme Temperatur in Ihrem Zuhause. Sie brauchen sich nicht einmal um die Stromrechnung sorgen, denn das Klimagerät weist das Energielabel A auf.

Vielseitig und multifunktional
Das Tristar Klimagerät bietet vier Betriebsarten: Sie können es zum Kühlen, Heizen, zur Luftentfeuchtung oder als Ventilator verwenden. Wenn Sie eine angenehme Brise in Ihrer Wohnung genießen möchten, wählen Sie eine der beiden Ventilatorgeschwindigkeiten. Ein wichtiger Vorteil des AC-5552 ist, dass Sie es im Winter nicht wegräumen müssen, denn Sie können es auch zum Beheizen eines Raumes verwenden. Die Heizleistung beträgt 3,5 kW.

Eine Wohltat an heißen Tagen
Dieses Tristar Klimagerät ist eine Wohltat an heißen Tagen. Mit einer Kühlleistung von 12.000 BTU und 3,5 kW können Sie einen Raum von bis zu 75 m3 kühlen. Wenn die Luft schwül und drückend ist, sorgt das Klimagerät durch eine Entfeuchtung von 1,1 Litern pro Stunde schnell für ein angenehmeres Klima. Außerdem kühlt trockene Luft schneller ab, so dass Sie effizienter kühlen können, wenn die Luft trockener ist.

Leichte Bedienbarkeit
Sie können für ein angenehmes Klima sorgen, ohne sich groß anzustrengen. Sie können das Tristar Klimagerät ganz einfach per Fernbedienung steuern. Außerdem schaltet sich das Klimagerät automatisch ein oder aus, wenn Sie den digitalen Timer einstellen. Dank der Rollen lässt sich das Klimagerät auch leicht versetzen.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Klimagerät, Schlauch, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31000 g
Verpackungsbreite
356 mm
Verpackungstiefe
472 mm
Verpackungshöhe
764 mm
Paketgewicht
33000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Tasten
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Heizung
Kühlleistung (max)
12000 BTU/h
Geräuschpegel
65 dB
Deshumidifizierende Kapazität
1.1 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
380 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
390 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
400 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
75 m³
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
240 g
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kabellänge
1.8 m
Anzeigelicht
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
5.9 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistung
3520 W
Energieverbrauch (Kühlung)
3517 W
Energieverbrauch (Heizung)
2700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,29*
€ 708,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,50*
€ 645,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO262A
ab € 267,77*
Ähnlich
Tristar
AC-5474
ab € 231,05*
Ähnlich
Tristar
AC-5529
ab € 223,38*
Ähnlich
Tristar
AC-5531
ab € 317,89*
Ähnlich
Tristar
AC-5560
ab € 320,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.