Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Kommunen und Versorgungsunternehmen
>
Schraubanker
>
Artikel
Fischer 503186 Schraubanker/Dübel 110 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-100007010
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
503186
EAN/GTIN:
4048962055146
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
110 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
100 mm
Sattelbreite
19 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M12
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
fischer ankerbolzen faz ii 10/10
,
ankerbolzen faz ii 12/10
,
ankerbolzen fischer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,3502*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,1702*
€ 20,43254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0402*
€ 20,27784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2402*
€ 19,32584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5802*
€ 18,54044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9102*
€ 17,74314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,3502*
€ 14,69674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer 503180 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
fischer
503180
ab € 7,2828*
Ähnlich
Fischer 503181 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 260 mm
fischer
503181
ab € 7,3726*
Ähnlich
Fischer 503182 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 283 mm
fischer
503182
ab € 16,0149*
Ähnlich
Fischer 503183 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 202 mm
fischer
503183
ab € 18,6467*
Ähnlich
Fischer 503184 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 235 mm
fischer
503184
ab € 30,5148*
Ähnlich
Fischer 503185 Schraubanker/Dübel 115 mm
fischer
503185
ab € 10,2363*
Ähnlich
Fischer 503187 Schraubanker/Dübel 173 mm
fischer
503187
ab € 362,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen