Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo QM-6502 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo QM-6502 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
AG Neovo QM-6502 Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100143132
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     QM652011M0000
EAN/GTIN:
     4710739597059
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 136 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 76 Hz
Trübungsrate
1 %
Oberflächenhärte
3H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1462.3 mm
Display Tiefe
81 mm
Display Höhe
837.3 mm
Displaygewicht
28500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1580 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Paketgewicht
33800 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
167 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
167 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
RS232
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.242,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.413,86*
€ 2.872,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,33*
€ 2.856,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,11*
€ 2.771,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,30*
€ 2.717,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,16*
€ 2.668,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
PM322011M0000
ab € 315,57*
Zubehör
Neovo
PF5H0011E0000
ab € 2.098,56*
Zubehör
Neovo
QM550011G0000
ab € 1.039,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.