Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
DELL Erweiterung von 1 jahr Basic Onsite auf 3 jahre ProSupport
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100217039
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FW3L3_1OS3PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge
ProSupport for PCs eignet sich für alle Unternehmen. Durch den direkten 24x7-Zugang zu IngenieurInnen und TechnikerInnen in der Region, Vor-Ort-Reparaturen am nächsten Werktag und eine automatisierte, proaktive Problemlösung mit telemetriegesteuerten Einblicken reduziert ProSupport die Ausfallzeiten der EndnutzerInnen, sodass die IT-Abteilung mehr Zeit hat, sich auf wichtigere Projekte zu konzentrieren.

Solution Provider und Endkunden können über ein zentrales Portal die Integrität, Anwendungserfahrung und Sicherheitsbewertung einsehen und managen sowie flottenweite Maßnahmen ergreifen, Tickets einreichen und Teile selbst versenden. Mit ProSupport können Unternehmen Nutzungsmuster analysieren und Möglichkeiten zur Optimierung der Endnutzergerätestrategie ermitteln, um die Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit zu maximieren.

* Die Verfügbarkeit und Bedingungen der Dell Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Wenden Sie sich an eine/n VertriebsmitarbeiterIn, um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Serviceart
ProSupport
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7x365
Zeitraum
3 Jahr(e)
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
Kompatibilität
Latitude 3330 Latitude 3420 Latitude 3520 Latitude 5330 Latitude 5420 Latitude 5430 Latitude 5431 Latitude 5530 Latitude 5531 Latitude 7320 Detachable Latitude 7330 Latitude 7430 Latitude 7520 Latitude 7530 Latitude 9330 Latitude 9420 Latitude 9430
Weitere Suchbegriffe: Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 960,13*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 925,91*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.217,74*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.294,15*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.348,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.