Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alco 757 Gummiband


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Alco 757 Gummiband
Alco 757 Gummiband
Artikel-Nr.:
     1682-176002300
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Dicke
4 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
500 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
29
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,89*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,15*
€ 5,15*
9 Tage
17
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 5,71*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 12,66*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,00616* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.