Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020955 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317045
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
24 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.