Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020958 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317052
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
45 g
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
49 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.