Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020940 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317091
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24.8 mm
Gewicht
23 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
26.5 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.