Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021814 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317129
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT021814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Gewicht
77 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
81.5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.