Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022811 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317276
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
100 g
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
82 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.