Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022812 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317277
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
75 g
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
75.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.