Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022817 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317291
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
211 g
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
232 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.