Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022824 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317301
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
107 g
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
111.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.