| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100317475 Herst.-Nr.: BT021872 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 3/8 " | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 49 mm | | Gewicht | 34 g | | Verpackungsbreite | 45 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 17 mm | | Paketgewicht | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, inbus schraubendreher |
| | |
| |